Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS C6FLT kelluva pallo pyöreä kupari 6 tuumaa | AD9TYR 4UV75

WATTS C6FLT Float Ball Pyöreä kupari 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9TYR Malli: C6FLTRistiviite: 4UV75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfloat Ball
YhteysSisäinen
Kelluva Dia.6"
Kelluva ominaispaino0.127
Kelluva paino0.88 oz.
MateriaaliKupari
Maks. Nestemäinen lämpötila200-astetta F
ShapePyöreä
kierteitetytItse, 1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKelluva Dia.MateriaaliMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaValmistaja SarjaShapeHinta
WATTS CX 4x5 Float Ball Pitkä Kupari 4 Tuumaa | AC4EGU 2ZDT5 CX 4x5-4"Kupari200-astetta F--pitkulainen€119.48
WATTS C-4 Float Ball Pyöreä kupari 4 tuumaa | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Kupari200-astetta F--Pyöreä€109.07
WATTS C5 kelluva pallo pyöreä kupari 5 tuumaa | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Kupari200-astetta F--Pyöreä€119.11
WATTS C6-7 Float Ball Pyöreä kupari 6 tuumaa | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Kupari200-astetta F--Pyöreä€124.50
WATTS C6-3 Kelluva pallo pyöreä kupari 6 tuumaa | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Kupari200-astetta F--Pyöreä€132.31
WATTS C7 kelluva pallo pyöreä kupari 7 tuumaa | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Kupari200-astetta F--Pyöreä€174.84
WATTS PX 4x5 Float Ball Pitkä Muovi 4 "| AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Muovi140-astetta F--pitkulainen€17.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS C6FLT Float Ball Pyöreä kupari 6 tuumaa
€184.81 / yksikkö