WATTS C12FLT Float, max. Lämpötila 200 astetta F | AD9TYN 4UV72

WATTS C12FLT Float, max. Lämpötila 200 astetta F

Varastossa
Tuote: AD9TYN Malli: C12FLTRistiviite: 4UV72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€606.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfloat Ball
Rungon materiaaliKupari
YhteysSisäinen
Kelluva Dia.12 "
Kelluva ominaispaino0.171
Kelluva paino5.98 oz.
MateriaaliKupari
Maks. Nestemäinen lämpötila200-astetta F
Maks. Lämpötila200 astetta F
Valmistaja SarjaFLT-C
ShapePyöreä
kierteitetytItse, 3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.11
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKelluva Dia.MateriaaliMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaValmistaja SarjaShapeHinta
WATTS CX 4x5 Float Ball Pitkä Kupari 4 Tuumaa | AC4EGU 2ZDT5 CX 4x5-4"Kupari200-astetta F--pitkulainen€119.48
WATTS C-4 Float Ball Pyöreä kupari 4 tuumaa | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Kupari200-astetta F--Pyöreä€109.07
WATTS C5 kelluva pallo pyöreä kupari 5 tuumaa | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Kupari200-astetta F--Pyöreä€119.11
WATTS C6-7 Float Ball Pyöreä kupari 6 tuumaa | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Kupari200-astetta F--Pyöreä€124.50
WATTS C6-3 Kelluva pallo pyöreä kupari 6 tuumaa | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Kupari200-astetta F--Pyöreä€132.31
WATTS C7 kelluva pallo pyöreä kupari 7 tuumaa | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Kupari200-astetta F--Pyöreä€174.84
WATTS PX 4x5 Float Ball Pitkä Muovi 4 "| AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Muovi140-astetta F--pitkulainen€17.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS C12FLT Float, max. Lämpötila 200 astetta F
€606.35 / yksikkö