Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS BV-1003 Sisäinen takaventtiili 3 tuuman putken halkaisija | AB4CLG 1WXC8

WATTS BV-1003 sisäinen paluuvesiventtiili, 3 tuuman putken halkaisija

Varastossa
Tuote: AB4CLG Malli: BV-1003Ristiviite: 1WXC8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen takaventtiili
Väri / viimeistelyPronssi ja musta neopreeni
YhteysNauhaton
MateriaaliPronssi ja neopreeni
Putki Dia.3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.Hinta
WATTS BV-1002 Sisäinen takaventtiili 2 tuuman putken halkaisija | AB4CLF 1WXC7 BV-10022"€50.22
WATTS BV-1004 Sisäinen takaventtiili 4 tuuman putken halkaisija | AB4CLH 1WXC9 BV-10044"€58.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS BV-1003 sisäinen paluuvesiventtiili, 3 tuuman putken halkaisija
€51.77 / yksikkö