WATTS BF-03-111-15-M2 3-korvainen läppäventtiili, 387 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 3 tuuman imuaukko | CA6ZVB 0525583

WATTS BF-03-111-15-M2 3-korvainen läppäventtiili, 387 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 3 tuuman sisääntulo

Varastossa
Tuote: CA6ZVB Model: BF-03-111-15-M2 3Ristiviite: 0525583

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€302.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliPehmeä rauta
OhjausVivukahva
Cv302 gpm
LevymateriaaliPehmeä rauta
Kuivakäyntimomentti387 tuumaa-paunaa.
TuloliitäntäHeinäkuu
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiHeinäkuu
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaBF-03
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäHeinäkuu
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiHeinäkuu
Istuimen materiaaliEPDM
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin suunnitteluHeinäkuu
Märkä toimintamomentti250 tuumaa-paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3325

Tuotteen yksityiskohdat:

Lug Butterfly Valve, 387 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 3 tuuman sisääntulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin materiaaliRungon materiaaliOhjausMärkä toimintamomenttiKuivakäyntimomenttiSisääntulon kokoMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS BF-03-111-15-M2 2 1/2 -korvainen läppäventtiili, 289 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 1/2 tuuman imuaukko | BZ2XUR 0525565 BF-03-111-15-M2 2 1/2Ruostumaton teräsRautaVivukahva190 "- Lbs.289 "- Lbs.2-1 / 2 "33 astetta F2-1 / 2 "€278.25
Tarjouspyyntö
WATTS BF-03-111-15-M2 4-korvainen läppäventtiili, 644 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman imuaukko | BZ2XUT 0525601 BF-03-111-15-M2 4Ruostumaton teräsRautaVivukahva390 "- Lbs.644 "- Lbs.4"33 astetta F4"€344.84
Tarjouspyyntö
WATTS BF-03-111-25-M2 4-korvainen läppäventtiili, 644 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman imuaukko | CA4WNN 0525602 BF-03-111-25-M2 4Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva390 tuumaa-paunaa.644 tuumaa-paunaa.4"33 astetta F4"€344.84
WATTS BF-03-111-10-M2 läppäventtiili, 644 tuumaa Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman imuaukko | CA4WNT 0525607 BF-03-111-10-M2416 Ruostumaton teräsPehmeä rauta-390 tuumaa-paunaa.644 tuumaa-paunaa.4"5 astetta F4"€428.04
Tarjouspyyntö
WATTS BF-03-111-1G-M2 4-korvainen läppäventtiili, 644 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman imuaukko | CA4WNV 0525613 BF-03-111-1G-M2 4Ruostumaton teräsPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä390 tuumaa-paunaa.644 tuumaa-paunaa.4"33 astetta F4"€712.64
Tarjouspyyntö
WATTS BF-03-111-15-M2 5-korvainen läppäventtiili, 959 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 5 tuuman imuaukko | CA4WNY 0525619 BF-03-111-15-M2 5Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva600 tuumaa-paunaa.959 tuumaa-paunaa.5"33 astetta F5"€458.18
WATTS BF-03-111-1G-M2 5-korvainen läppäventtiili, 959 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 5 tuuman imuaukko | CA4WPC 0525631 BF-03-111-1G-M2 5Ruostumaton teräsPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä600 tuumaa-paunaa.959 tuumaa-paunaa.5"33 astetta F5"€832.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS BF-03-111-15-M2 3-korvainen läppäventtiili, 387 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 3 tuuman sisääntulo
€302.02 / yksikkö