Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS B911T-M3 täyttöventtiili ja takaisinvirtauksen estäjä, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.9 baarin paine | BQ3UTT 0386463

WATTS B911T-M3 täyttöventtiili ja takaisinvirtauksen estäjä, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.9 baarin paine

Varastossa
Tuote: BQ3UTT Malli: B911T-M3Ristiviite: 0386463

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisinvirtauksen estäjä
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
pinnoiteEi
LevymateriaaliKumi
AsennusEi
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiUnionin naaraskierre
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila212 astetta F
Max. Työpaine6.9 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaB911
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliMuovi
SiiviläEi
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.206

Tuotteen yksityiskohdat:

Täyttöventtiili ja takaisinvirtauksen estäjä, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.9 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVartalo tyyliLevymateriaaliTuloaukon tyyppiValmistaja SarjaPistorasian tyyppiIstuimen materiaaliHinta
WATTS B911S-M3 täyttöventtiili ja takaisinvirtauksen estäjä, 1/2 tuuman tuloaukko, 212 astetta F | BQ3UTR 0386462 B911S-M3MessinkiLinjassaEPDMUnionin juoteB911Nainen kierrettyMuovi€274.49
WATTS B911M3-QC täyttöventtiili ja takaisinvirtauksen estäjä, 1/2 tuuman sisääntulo, 100 psi maks. Paine | BQ3UTU 0386465 B911M3-QCPronssiLinjassa-Nainen kierrettyB911Nainen kierretty-€294.61
WATTS 911T-M3 täyttöventtiili ja takaisinvirtauksen estäjä, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.9 baarin paine | BZ6NDM 0386460 911T-M3MessinkiLinjassaKumiUnionin naaraskierre911Nainen kierrettyRuostumaton teräs€287.81
WATTS 911M3-QC täyttöventtiili ja takaisinvirtauksen estäjä, 1/2 tuuman tuloaukko, 212 astetta F | BZ6NDQ 0386464 911M3-QCMessinki--Quick Connect911Nainen kierretty-€307.80
WATTS 1/2 BD911S-M3 täyttöventtiili ja takaisinvirtauksen estäjä, 1/2 tuuman tuloaukko, 212 astetta F | BZ6NDT 0386468 1/2 BD911S-M3MessinkiSuoraan-Unionin juoteBD911Unionin yhteinen-€290.03
WATTS 1/2 BD911T-M3 täyttöventtiili ja takaisinvirtauksen estäjä, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.9 baarin paine | BZ6NDV 0386469 1/2 BD911T-M3MessinkiSuoraan-Unionin naaraskierreBD911Unionin yhteinen-€290.03
WATTS B911T-M3 (W/PRESS) 1/2 täyttöventtiili ja takaisinvirtauksen estäjä, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.9 baarin paine | BZ6NDY 0386473 B911T-M3 (W/PRESS) 1/2MessinkiLinjassaKumilehdistöB911lehdistöMuovi€287.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS B911T-M3 täyttöventtiili ja takaisinvirtauksen estäjä, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.9 baarin paine
€274.49 / yksikkö