Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 24C793 -rengasliitin 26-22 Awg # 8 - 500 kpl pakkaus | AB7VKM

POWER FIRST 24C793 rengasliitin 26-22 Awg #8 – 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7VKM Malli: 24C793

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€51.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
LiitäntämateriaaliNikkelöity kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila1200-astetta F
Maks. Jännite600
Kokonaispituus0.6 "
SaumaPakattu
Nastan koko#8
Terminaaliliitäntäröyheltää
Vaijerivalikoima26-22 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)0.36
Laivan pituus (cm)1.2
Laivan leveys (cm)0.8
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNastan kokoPkg. MääräHinta
POWER FIRST 24C862 -rengasliitin 1/2 tuumaa 26-22 Awg - 500 kpl pakkaus | AB7VMD 24C8620.6 "#6500€52.88
POWER FIRST 24C863 -rengasliitin 26-22 Awg # 10 - 500 kpl pakkaus | AB7VME 24C8630.61 "#10500€72.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 24C793 rengasliitin 26-22 Awg #8 – 500 kpl pakkaus
€51.94 /pakkaus