Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 9DM3-SC Dual Takaiskuventtiili, Inline, 1/2 tuuman koko, messinki | CC7JFT 0061970

WATTS 9DM3-SC kaksoistakaiskuventtiili, rivi, 1/2 tuuman koko, messinki

Varastossa
Tuote: CC7JFT Malli: 9DM3-SCRistiviite: 0061970

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiili
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoistarkastus ilmanvaihdolla
Kehon viimeistelySatin Chrome
Rungon materiaaliMessinki
Kehon malliLinjassa
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliKumi
AsennusEi
TuloliitäntäUnionin naaraskierre
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiftp laajennus
Tuloaukon tyyppiUnionin naaraskierre
Maks. Lämpötila250 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja9D
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäUnionin yhteinen
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiUnionin yhteinen
Istuimen materiaaliKumi
SiiviläKyllä
Kiertyyppiftp laajennus
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksoistakaiskuventtiili, Inline, 1/2 tuuman koko, messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntäYhteyden tyyppiTuloliitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiIstuimen materiaaliKokoKiertyyppiHinta
WATTS 9D-M3-1/2" kaksoistakaiskuventtiili, inline, koko 1/2 tuumaa, messinki | AD6RWK 4A810 9D-M3-1 / 2 "-FNPT-unioni-1 / 2 "Unionin yhteinenKumi1 / 2 "NPT€135.35
WATTS 9D-M2-3/4" kaksoistakaiskuventtiili, inline, koko 3/4 tuumaa, messinki | AD6RWL 4A811 9D-M2-3 / 4 "-FNPT-3 / 4 "Unionin yhteinenKumi3 / 4 "NPT€159.25
WATTS 9D-S-M3 1/2 kaksoissulkuventtiili, liitosjuote, 1/2 tuuman koko, messinki | BY9EGA 0061952 9D-S-M3 1/2---1 / 2 "PistorasiaKumi-ftp laajennus€160.57
WATTS 9DS-SC-M2 Dual Valve, Inline, Juotos, 3/4 tuuman koko, Messinki | BY9EGD 0061971 9DS-SC-M2---3 / 4 "PistorasiaKumi-ftp laajennus€220.50
WATTS 9DM2 (W/PRESS) 3/4 kaksoistakaiskuventtiili, puristin, 3/4 tuuman koko, messinki | BZ6NDU 0386470 9DM2 (W/PRESS) 3/4---3 / 4 "lehdistöMessinki--€137.42
WATTS 9DM3 (W/PRESS) 1/2 kaksoistakaiskuventtiili, puristin, 1/2 tuuman koko, messinki | BZ6NDX 0386471 9DM3 (W/PRESS) 1/2---1 / 2 "lehdistöKumi--€132.26
WATTS 9DM2-LU kaksoistakaiskuventtiili, Inline, 3/4 tuuman koko, messinki | CA9DCN 0063451 9DM2-LUNainen kierretty-Nainen kierretty3 / 4 "Nainen kierrettyKumi-ftp laajennus€167.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 9DM3-SC kaksoistakaiskuventtiili, rivi, 1/2 tuuman koko, messinki
€217.52 / yksikkö