Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 909 4 2. tarkistussarjan korjaussarja 909 4 tuumaa | AE8FDY 6CUN4

WATTS 909 4 2. tarkistussarjan korjaussarja 909 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8FDY Malli: 909 4 2. tarkistussarjaRistiviite: 6CUN4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,071.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToinen takaiskuventtiilin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 909 4 2. tarkistussarjan korjaussarja 909 4 tuumaa
€1,071.46 / yksikkö