Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 909 2 1/2 - 3 2nd Check Kit Repair Kit -sarja 909 2-1 / 2 - 3in | AE8FDX 6CUN3

WATTS 909 2 1/2 - 3 2. tarkistussarjan korjaussarja 909 2-1/2 - 3in

Varastossa
Tuote: AE8FDX Malli: 909 2 1/2 - 3 2. tarkastussarjaRistiviite: 6CUN3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€669.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToinen takaiskuventtiilin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 909 2 1/2 - 3 2. tarkistussarjan korjaussarja 909 2-1/2 - 3in
€669.68 / yksikkö