WATTS 88CSI-SW 1 1/4 Wye siivilä, tuloaukon koko 1-1/4 tuumaa, näytön koko 1/32, WOG 1480 psi | BY7JAG 0823011

WATTS 88CSI-SW 1 1/4 Wye siivilä, sisääntulon koko 1-1/4 tuumaa, näytön koko 1/32, WOG 1480 psi

Tuote: BY7JAG Malli: 88CSI-SW 1 1/4Ristiviite: 0823011
€1,200.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliWye
PeiteaineValuteräs
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliGrafiittitäytetty ruostumaton teräs
Sisääntulon koko1-1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Valmistaja Sarja88CSI
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiPistorasia
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön kokoJan-32
SiiviläWye
WOG (PSI)1480 Psi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 88CSI-SW 1 1/4 Wye siivilä, sisääntulon koko 1-1/4 tuumaa, näytön koko 1/32, WOG 1480 psi
€1,200.61 / yksikkö