WATTS 77G-SS 4 Y siivilä, 4 tuuman sisääntulo, 1/16 tuuman näyttö, 200 psi paine | CA7KWL 0821162

WATTS 77G-SS 4 Y siivilä, 4 tuuman tuloaukko, 1/16 tuuman näyttö, 200 psi paine

Tuote: CA7KWL Malli: 77G-SS 4Ristiviite: 0821162
€1,147.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
Pultin materiaaliTeräs
PeiteainePehmeä rauta
päällinenNapautettu sulkutulpalla
LaippamateriaaliHiiliteräs
TiivistemateriaaliEPDM
TuloliitäntäUurrettu liitos
Sisääntulon koko4"
Tuloaukon tyyppiUurrettu liitos
JohtaaEi läsnä
Valmistaja Sarja77F-SS
LiitäntäUurrettu liitos
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiUurrettu liitos
Tulpan materiaaliMessinki
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko1 / 16 "
SiiviläWye
WOG (PSI)200 Psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 4 tuuman tuloaukko, 1/16 tuuman näyttö, 200 psi:n paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteaineSisääntulon kokoPoistoaukon kokoNäytön kokoHinta
WATTS 77G-SS 2 1/2 Y siivilä, 2 1/2 tuuman tuloaukko, 1/16 tuuman näyttö, 200 psi paine | CA7KWH 0821160 77G-SS 2 1/2Pehmeä rauta2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 16 "€866.08
Tarjouspyyntö
WATTS 77G-SS 3 Y siivilä, 3 tuuman tuloaukko, 1/16 tuuman näyttö, 200 psi paine | CA7KWJ 0821161 77G-SS 3Pehmeä rauta3"1 / 2 "1 / 16 "€1,059.68
Tarjouspyyntö
WATTS 77G-SS 6 Y siivilä, 6 tuuman sisääntulo, 1/8 tuuman näyttö, 200 psi paine | CA7KWK 0821164 77G-SS 6Ruostumaton teräs6"3 / 4 "1 / 8 "€1,440.03
Tarjouspyyntö
WATTS 77G-SS 10 Y siivilä, 10 tuuman tuloaukko, 3/16 tuuman näyttö, 200 psi paine | CA7KWM 0821166 77G-SS 10Ruostumaton teräs10 "3 / 4 "3 / 16 "€12,661.55
Tarjouspyyntö
WATTS 77G-SS 8 Y siivilä, 8 tuuman tuloaukko, 1/8 tuuman näyttö, 200 psi paine | CA7KWN 0821165 77G-SS 8Ruostumaton teräs8"3 / 4 "1 / 8 "€2,365.57
Tarjouspyyntö
WATTS 77G-SS 12 Y siivilä, 12 tuuman tuloaukko, 3/16 tuuman näyttö, 200 psi paine | CA7KWP 0821167 77G-SS 12Pehmeä rauta12 "3 / 4 "3 / 16 "€18,350.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 77G-SS 4 Y siivilä, 4 tuuman tuloaukko, 1/16 tuuman näyttö, 200 psi paine
€1,147.10 / yksikkö