WATTS 777S-40 2 1/2 Wye siivilä, tuloaukko 2-1/2 tuumaa, maks. Paine 27.6 bar, WOG 400 Psi | BY6DYG 0384767

WATTS 777S-40 2 1/2 Wye siivilä, tuloaukon koko 2-1/2 tuumaa, max. Paine 27.6 Bar, WOG 400 Psi

Tuote: BY6DYG Malli: 777S-40 2 1/2Ristiviite: 0384767
€1,348.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliWye
PeiteainePronssi
päällinenNapautettu ilman sulkutulppaa
TiivistemateriaaliEPDM
Sisääntulon koko2-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Käyttölämpötila178 astetta C
Max. Paine27.6 Bar
Valmistaja Sarja777S
Poistoaukon koko2-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Tulpan materiaaliMessinki
Paineluokitus27.6 bar 99 astetta C / 8.6 bar 178 astetta C
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko40 mesh
SiiviläWye
WOG (PSI)400 Psi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 777S-40 2 1/2 Wye siivilä, tuloaukon koko 2-1/2 tuumaa, max. Paine 27.6 Bar, WOG 400 Psi
€1,348.37 / yksikkö