WATTS 777M1-80 1 Wye Strainer, Inlet Size 1 Inch, Max. Pressure 27.6 Bar, WOG 400 Psi | BY6DXH 0384434

WATTS 777M1-80 1 Wye siivilä, tuloaukon koko 1 tuumaa, max. Paine 27.6 Bar, WOG 400 Psi

Tuote: BY6DXH Malli: 777M1-80 1Ristiviite: 0384434
€204.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliWye
PeiteainePronssi
päällinenEi napautettu
TiivistemateriaaliEPDM
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Käyttölämpötila178 astetta C
Max. Paine27.6 Bar
Valmistaja Sarja777
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineluokitus27.6 bar 99 astetta C / 8.6 bar 178 astetta C
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko80 mesh
SiiviläWye
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 777M1-80 1 Wye siivilä, tuloaukon koko 1 tuumaa, max. Paine 27.6 Bar, WOG 400 Psi
€204.65 / yksikkö