WATTS 774-NRS 10 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi, 10 tuuman koko | BZ9ABD 0438040

WATTS 774-NRS 10 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi, 10 tuuman koko

Tuote: BZ9ABD Malli: 774-NRS 10Ristiviite: 0438040
€20,855.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoisventtiilikokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
AsennusEi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko10 "
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja774
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäLaipallinen liitos
Poistoaukon koko10 "
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiEi nouseva varren porttiventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksinkertainen takaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi, 10 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoTuloliitäntäSisääntulon kokoPistorasian tyyppiVenttiilin tyyppiTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpaineHinta
WATTS 774-LF 12 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei sulkuventtiiliä, koko 12 tuumaa, ruostumaton teräs | BY4JBY 0438082 774-LF 1212 "Laipallinen liitos12 "-Ei sulkuventtiiliäLaipallinen liitos110 astetta F175 PSI€20,979.67
Tarjouspyyntö
WATTS 774-DNRS 2 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi, 2 1/2 tuuman koko | BZ7MNM 0439300 774-DNRS 2 1/22-1 / 2 "-2-1 / 2 "Laipallinen liitosEi nouseva varren porttiventtiiliLaipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar€4,530.96
Tarjouspyyntö
WATTS 774-DNRS 3 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi, 3 tuuman koko | BZ7MNN 0439301 774-DNRS 33"-3"Laipallinen liitosEi nouseva varren porttiventtiiliLaipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar€4,976.35
Tarjouspyyntö
WATTS 774-DNRS 4 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi, 4 tuuman koko | BZ7MNP 0439302 774-DNRS 44"-4"Laipallinen liitosEi nouseva varren porttiventtiiliLaipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar€5,210.14
Tarjouspyyntö
WATTS 774-DNRS 6 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi, 6 tuuman koko | BZ7MNQ 0439303 774-DNRS 66"-6"Laipallinen liitosEi nouseva varren porttiventtiiliLaipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar€8,364.93
Tarjouspyyntö
WATTS 774-DNRS 8 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi, 8 tuuman koko | BZ7MNR 0439304 774-DNRS 88"-8"Laipallinen liitosEi nouseva varren porttiventtiiliLaipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar€16,768.61
Tarjouspyyntö
WATTS 774-DNRS 10 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi, 10 tuuman koko | BZ7MNT 0439305 774-DNRS 1010 "-10 "Laipallinen liitosEi nouseva varren porttiventtiiliLaipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar€22,315.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 774-NRS 10 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ei nouseva varsi, 10 tuuman koko
€20,855.90 / yksikkö