Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 750-TO uimuriventtiili, 3/4 tuuman ulostulo, 165 psi paine | CA2KBK 0780009

WATTS 750 TO Float Venttiili, 3/4 tuuman ulostulo, 165 psi paine

Varastossa
Tuote: CA2KBK Malli: 750-TORistiviite: 0780009

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUimuriventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Tulopaine50 psi
Max. Paine165 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Valmistaja Sarja750
LiitäntäUroslanka
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiUroslanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5202

Tuotteen yksityiskohdat:

Kelluuventtiili, 3/4 tuuman ulostulo, 165 psi:n paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian tyyppiYhteyden kokoTulopaineMax. PaineMaks. LämpötilaValmistaja SarjaLiitäntäPoistoaukon kokoHinta
WATTS ST500 1/2 uimuriventtiili, 1/2 tuuman liitäntä, 125 psi paine | BY7XHK 0770180 ST500 1/2Uroslanka1 / 2 "55 PSI125 psi180 astetta FST500-1 / 2 "€84.04
WATTS ST750 3/4 uimuriventtiili, 3/4 tuuman liitäntä, 125 psi paine | BZ2XVT 0770181 ST750 3/4Uroslanka3 / 4 "55 PSI125 psi180 astetta FST750-3 / 4 "€103.59
WATTS ST1250 1 1/4 uimuriventtiili, 1 1/4 tuuman liitäntä, 125 psi paine | BZ9CYV 0780282 ST1250 1 1/4Nainen kierretty1-1 / 4 "55 PSI125 psi180 astetta FST1250Nainen kierretty1-1 / 4 "€293.77
WATTS ST1250 1 1/2 uimuriventtiili, 1 1/2 tuuman liitäntä, 125 psi paine | CA2KBN 0780283 ST1250 1 1/2Nainen kierretty1-1 / 2 "55 PSI125 psi180 astetta FST1250Nainen kierretty1-1 / 2 "€319.24
WATTS ST2000 uimuriventtiili, 2 tuuman liitäntä, 125 psi paine | CA2KBQ 0780284 ST2000Nainen kierretty2"55 PSI125 psi180 astetta FST2000Nainen kierretty2"€334.55
WATTS 500 uimuriventtiili, 1/2 tuuman liitäntä, 165 psi paine | CB3JWG 0780003 500tavallinen1 / 2 "50 psi165 psi180 astetta F500tavallinen1 / 2 "€94.25
WATTS 375 uimuriventtiili, 3/8 tuuman ulostulo, 165 psi paine | CB3JWH 0780001 375Uroslanka-50 psi165 psi180 astetta F375Uroslanka3 / 8 "€106.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 750 TO Float Venttiili, 3/4 tuuman ulostulo, 165 psi paine
€132.45 / yksikkö