Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN SAF205-16G laippalaakeri, 4-pulttinen, 1-reikäinen AH7JVG 36UX82

TRITAN SAF205-16G Laippalaakeri 4-pulttinen kuula, 1-reikä

Varastossa
Tuote: AH7JVG Malli: SAF205-16GRistiviite: 36UX82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4-pultinen laippalaakeri
Pultin koko3 / 8 "
Pora Dia.1"
Dynaaminen kuormitettavuus3147 lb
Suorittaa loppuunmaalannut
KoteloValurauta
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiEpäkeskinen lukituskaulus
VoiteluShell Alvania RL2 tai NLGI # 2 vastaava
Reikäkeskuksen asennus keskelle70mm
Kokonaiskorkeus42.9mm
Kokonaispituus95mm
kokonaisleveys95mm
Staattinen kantavuus1764 lb
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8029
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusLukitustyyppiReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
TRITAN SBF204-12G laippalaakeri 4-pulttinen 3/4-reikäinen | AH7JVP 36UX91 SBF204-12G1494 lb3 / 4 "2877 lbAseta ruuvi64mm33.3mm86mm86mm€26.54
TRITAN SBF205-16G laippalaakeri 4-pulttinen pallo 1-reikäinen | AH7JVQ 36UX92 SBF205-16G1764 lb1"3147 lbAseta ruuvi70mm35.8mm95mm95mm€34.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN SAF205-16G Laippalaakeri 4-pulttinen kuula, 1-reikä
€31.78 / yksikkö