Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 740-040 3/4 paineenalennusventtiili, 1139000 Btu, 3/4 x 1 tuumaa | BP2VWG 162A34

WATTS 0382024 Paineenalennusventtiili, 1139000 Btu, 3/4 x 1 tuuma

Varastossa
Tuote: BP2VWG Malli: 740-040 3/4Ristiviite: 162A34

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€506.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliRauta
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila250 astetta F
Valmistaja Sarja740
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue30 - 75 psi
Vapautuspaine40 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8835

Tuotteen yksityiskohdat:

Kattilan paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 40 psi:n alennuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkauskapasiteettiSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpainePoistoaukon kokoVapautuspaineHinta
WATTS 740-030 1 1/4 paineenalennusventtiili, 1-1/4 tuuman koko, 30 psi, 2105000 Btu | BP3ZFP 162A43 740-030 1 1/42105000 XNUMX btuh1 1 / 4 "250 astetta F20 psi1-1 / 2 "30 Psi€912.19
WATTS 740-030 1 1/2 paineenalennusventtiili, 1-1/2 tuuman koko, 30 psi, 2,900,000 4 162 Btu | BP49QUB XNUMXAXNUMX 740-030 1 1/22900000 XNUMX btuh1 1 / 2 "250 astetta F20 psi2"30 Psi€1,052.22
WATTS 740-050 3/4 paineenalennusventtiili, 1352000 Btu, 3/4 tuumaa | BP6EAP 162A35 740-050 3 / 4-3 / 4 "250 astetta F-1"50 Psi€213.73
WATTS 740-075 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 75 psi, 1886000 Btu | BP6EAR 162A37 740-075 3 / 4-3 / 4 "250 astetta F-1"75 Psi€204.96
WATTS 740-050 1 1/4 kattilan paineenalennusventtiili, 1-1/4 tuuman koko, 50 psi, 3075000 Btu | BP6EAV 162A46 740-050 1 1/43075000 XNUMX btuh1 1 / 4 "250 astetta F38 psi1-1 / 2 "50 Psi€785.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 0382024 Paineenalennusventtiili, 1139000 Btu, 3/4 x 1 tuuma
€506.42 / yksikkö