WATTS 719QT 1 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 1 tuuman koko | CA4CHU 0062762

WATTS 719QT 1 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 1 tuuman koko

Tuote: CA4CHU Malli: 719QT 1Ristiviite: 0062762
€383.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoisventtiilikokoonpano
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliPronssi
Kehon malliLinjassa
Vartalo tyyliLinjassa
AsennusEi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiftp laajennus
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja719
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
SiiviläEi
Kiertyyppiftp laajennus
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 1 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntäLevymateriaaliTuloliitäntäPoistoaukon kokoKiertyyppiVenttiilin tyyppiSisääntulon kokoSisääntulon kierteen tyyppiHinta
WATTS 719QT 2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 2 tuuman koko | BY4AWR 0062765 719QT 2Nainen kierrettySilikoniNainen kierretty2"NPTNeljännesvuoren palloventtiili2"NPT€920.64
Tarjouspyyntö
WATTS 719QTS 3/4 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 3/4 tuuman koko | BY4AWV 0062767 719QTS 3/4-Silikoni-3 / 4 "NPTNeljännesvuoren palloventtiili3 / 4 "-€572.65
Tarjouspyyntö
WATTS 719QTS 1 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 1 1/2 tuuman koko | BY4AWX 0062770 719QTS 1 1/2---1-1 / 2 "ftp laajennusNeljännesvuoren palloventtiili1-1 / 2 "-€1,194.90
Tarjouspyyntö
WATTS 719QTS 2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 2 tuuman koko | BY4AWY 0062771 719QTS 2---2"ftp laajennusNeljännesvuoren palloventtiili2"-€1,421.28
Tarjouspyyntö
WATTS 719QT 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 1/2 tuuman koko | CA7CTA 0062760 719QT 1/2-Silikoni-1 / 2 "NPTNeljännesvuoren palloventtiili1 / 2 "-€313.99
Tarjouspyyntö
WATTS 719QT 3/4 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 3/4 tuuman koko | CA7CTC 0062761 719QT 3/4-Silikoni-3 / 4 "NPTNeljännesvuoren palloventtiili3 / 4 "-€345.05
Tarjouspyyntö
WATTS 719QT 1 1/4 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 1 1/4 tuuman koko | CA7CTD 0062763 719QT 1 1/4Nainen kierretty-Nainen kierretty1-1 / 4 "ftp laajennusNeljännesvuoren palloventtiili1 1 / 4 "ftp laajennus€675.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 719QT 1 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, rivi, neljänneskierrospalloventtiili, 1 tuuman koko
€383.12 / yksikkö