WATTS 5000SS-DOSY-FXG-GPM 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC4JCM 0694029

WATTS 5000SS-DOSY-FXG-GPM 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuote: CC4JCM Malli: 5000SS-DOSY-FXG-GPM 3Ristiviite: 0694029
€6,963.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu paineilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliSuoraan
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliKumi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko3"
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppigpm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäUurrettu liitos
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu paineilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoLiitäntäHinta
WATTS 5000SS-F-OSY-CFM 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, 2 1/2 tuuman koko, SS | CC3PRM 0691019 5000SS-F-OSY-CFM 2 1/2Laipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitos€6,284.44
Tarjouspyyntö
WATTS 5000SS-F-LG-CFM 2 1/2 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, SS | CC3PRU 0691018 5000SS-F-LG-CFM 2 1/2Laipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitos€5,103.61
Tarjouspyyntö
WATTS 5000SS-F-LG-CFM 4 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC3PRV 0691022 5000SS-F-LG-CFM 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitos€6,666.20
Tarjouspyyntö
WATTS 5000SS-F-OSY-CFM 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC3PRW 0691021 5000SS-F-OSY-CFM 3Laipallinen liitos3"Laipallinen liitos€6,941.42
Tarjouspyyntö
WATTS 5000SS-F-LG-CFM 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC3PTB 0691020 5000SS-F-LG-CFM 3Laipallinen liitos3"Laipallinen liitos€5,586.00
Tarjouspyyntö
WATTS 5000SS-F-OSY-CFM 4 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC3PTD 0691023 5000SS-F-OSY-CFM 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitos€8,783.69
Tarjouspyyntö
WATTS 5000SS-LG-LM 6 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 6 tuuman koko, ruostumaton teräs | CC3PUH 0691553 5000SS-LG-LM 6Laipallinen liitos6"Laipallinen liitos€9,584.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 5000SS-DOSY-FXG-GPM 3 alennetun paineen ilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, ruostumaton teräs
€6,963.62 / yksikkö