Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3541B-10 1/4 kierrosta pysäytys 1/2 tuuman senttiä x 1/2 tuuman senttiä | AA9GPV 1DAT3

WATTS 3541B-10 1/4-kierroksen pysäytys 1/2 tuuman Cts x 1/2 tuuman Cts

Varastossa
Tuote: AA9GPV Malli: 3541B-10Ristiviite: 1DAT3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljänneskierroksen syötön pysäytys
Rungon materiaaliPolysulfoni
Vartalo tyyli3-Way
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiCTS
Max. Paine250 psi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiCTS
Temp. alue0 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiTemp. alueHinta
WATTS 3538B-10 1/4-kierros pysäytin 1/2 tuumaa Ct x 1/2 tuumaa Cts | AA9GPN 1DAR6 3538B-103-Way1 / 2 "CTS1 / 2 "CTS40 astetta 180 astetta F€55.55
WATTS 3539B-08 sulkuventtiili, imuaukon koko 3/8 tuumaa, max. Paine 250 Psi | AA9GPP 1DAR7 / 650245 3539B-08Suoraan3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect40 astetta 180 astetta F€21.16
WATTS 3539B-10 sulkuventtiili, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GPQ 1DAR8 / 650246 3539B-10Suoraan1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect40 astetta 180 astetta F€20.41
WATTS 3539B-14 sulkuventtiili, imuaukon koko 3/4 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GPR 1DAR9 / 650789 3539B-14Suoraan3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect0 astetta 180 astetta F€28.94
WATTS 3550B-1008 1/4 kierrosta pysäytys 1/2 tuuman senttiä x 3/8 tuuman senttiä AA9GPX 1DAT5 3550B-10083-Way1 / 2 "CTS3 / 8 "CTS40 astetta 180 astetta F€39.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3541B-10 1/4-kierroksen pysäytys 1/2 tuuman Cts x 1/2 tuuman Cts
€50.86 / yksikkö