Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3540B-10 takaiskuventtiili, polysulfoni 1/2 tuumaa | AA9GPU 1DAT2 / 650271

WATTS 3540B-10 takaiskuventtiili, polysulfoni 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9GPU Malli: 3540B-10Ristiviite: 1DAT2 / 650271
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
€10.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Yhteyden tyyppiTyönnä
Pituus3 5 / 16 "
MateriaaliPolysulfoni
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Vedenpaine250 psi
Koko1 / 2 "
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WATTS LF7RU2-2 kaksoistakaiskuventtiili, kaksoisvirtaus, inline, valukupariseos, koko 1/2 tuumaa, FNPT x FNPT | CH9VBV 483M66 LF7RU2-2€125.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3540B-10 takaiskuventtiili, polysulfoni 1/2 tuumaa
€10.22 / yksikkö