Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3513-1008 Letkun väkäsovitin, 1/2 tuuman koko | BR9EVX 0959291

WATTS 3513-1008 Letkun väkäsovitin, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: BR9EVX Malli: 3513-1008Ristiviite: 0959291

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkuliittimen sovitin
Suorittaa loppuunMuovi
TuloliitäntäYhdistä painamalla
TulomateriaaliPolysulfoni
Sisääntulon koko1 / 2 "
MateriaaliPolysulfoni
Max. Työpaine250 PSI
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäVäkänen
Outlet-materiaaliPolysulfoni
Käyttölämpötila.75 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018

Tuotteen yksityiskohdat:

Letkun väkäsovitin, 1/2 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
WATTS 3513-1412 letkun väkäsovitin, 3/4 tuuman koko | BR9EWW 0959477 3513-14123 / 4 "€16.21
Tarjouspyyntö
WATTS 3513-1816 letkuväkäsovitin, 1 tuuman koko | BR9EWX 0959478 3513-18161"€18.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3513-1008 Letkun väkäsovitin, 1/2 tuuman koko
€21.23 / yksikkö