Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 315M2-SC-008 Höyryn varmistusventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 8 Psi:n paineenalennuspaine | BP2TXM 0342630

WATTS 315M2-SC-008 Höyryn varmistusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 8 Psi:n poistopaine

Varastossa
Tuote: BP2TXM Malli: 315M2-SC-008Ristiviite: 0342630

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryn turvaventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
Valmistaja Sarja315-M2
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Vapautuspaine8 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205

Tuotteen yksityiskohdat:

Höyryn varmistusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 8 Psi:n paineenalennuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapautuspaineHinta
WATTS 315M2-012 Höyryn varmistusventtiili, 3/4 tuumaa x 3/4 tuumaa, 12 psi, pronssi | BP2MPU 0342627 315M2-012-€160.46
WATTS 315M2-005 Höyryn varmistusventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 5 Psi:n paineenalennuspaine | BP2MPW 0342624 315M2-0055 Psi€147.88
WATTS L315M2-015 Höyryn varmistusventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 15 Psi:n paineenalennuspaine | BP2TXN 0342632 L315M2-01515 Psi€166.93
WATTS L315M2-SC-008 Höyryn varmistusventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 8 Psi:n paineenalennuspaine | BP2TXR 0342633 L315M2-SC-0088 Psi€224.47
WATTS L315M2-008 Höyryn varmistusventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 8 Psi:n alennuspaine | BP2VWE 0342631 L315M2-0088 Psi€127.24
WATTS 315M2-015 Höyryn varmistusventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 15 Psi:n paineenalennuspaine | BP4QTZ 0342629 315M2-01515 Psi€168.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 315M2-SC-008 Höyryn varmistusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 8 Psi:n poistopaine
€224.47 / yksikkö