WATTS 3 LFN223M1-B vedenpaineen säätöventtiili 3 tuumaa | AB8QXF 26X114

WATTS 3 LFN223M1-B vedenpaineen säädinventtiili 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8QXF Malli: 3 LFN223M1-BRistiviite: 26X114

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,786.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen säätöventtiili
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Yhteyden tyyppiIFJ
Korkeus16.875 "
Sisääntulon koko3"
Pituus10.5 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F
Poistoaukon koko3"
Paineen säätöalue25 - 75 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.7575
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoHinta
WATTS 2 1/2 LFN223M2-B vedenpaineen säätöventtiili 2-1 / 2 tuumaa | AB8QXE 26X113 2 1/2 LFN223M2-B13.625 "2.5 "7.875 "2.5 "€3,322.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3 LFN223M1-B vedenpaineen säädinventtiili 3 tuumaa
€4,786.57 / yksikkö