WATTS 2 1/2 LFN223M2-B vedenpaineen säätöventtiili 2-1 / 2 tuumaa | AB8QXE 26X113

WATTS 2 1/2 LFN223M2-B vedenpaineen säädinventtiili 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8QXE Malli: 2 1/2 LFN223M2-BRistiviite: 26X113

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,322.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen säätöventtiili
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Yhteyden tyyppiIFJ
Korkeus13.625 "
Sisääntulon koko2.5 "
Pituus7.875 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F
Poistoaukon koko2.5 "
Paineen säätöalue25 - 75 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.3875
Laivan korkeus (cm)41.66
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoHinta
WATTS 3 LFN223M1-B vedenpaineen säätöventtiili 3 tuumaa | AB8QXF 26X114 3 LFN223M1-B16.875 "3"10.5 "3"€4,786.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 2 1/2 LFN223M2-B vedenpaineen säädinventtiili 2-1/2 tuumaa
€3,322.84 / yksikkö