Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/8 LF26A 50-175 paineensäädin 3/8 tuumaa 50-175 Psi | AD3MQG 40F293

WATTS 3/8 LF26A 50-175 paineensäädin 3/8 tuumaa 50 - 175 Psi

Varastossa
Tuote: AD3MQG Malli: 3/8 LF26A 50-175Ristiviite: 40F293

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Mittarin satama3 / 8 "
Korkeus4.375 "
Sisääntulon koko3 / 8 "
Pituus2.125 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Poistoaukon koko3 / 8 "
Paineen säätöalue50 - 175 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
WATTS 1/4 LF26A 10-125 paineensäädin 1/4 tuumaa 10-125 Psi | AD3MQE 40F291 1/4 LF26A 10-1251 / 4 "1 / 4 "10 - 125 psi€89.38
WATTS 3/8 LF26A 10-125 paineensäädin 3/8 tuumaa 10-125 Psi | AD3MQF 40F292 3/8 LF26A 10-1253 / 8 "3 / 8 "10 - 125 psi€97.78
WATTS 1/2 LF26A 10-125 paineensäädin 1/2 tuumaa 10-125 Psi | AD3MQH 40F294 1/2 LF26A 10-1251 / 2 "1 / 2 "10 - 125 psi€201.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/8 LF26A 50-175 paineensäädin 3/8 tuumaa 50 - 175 Psi
€90.33 / yksikkö