Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3 / 4x1 / 2 LF 3002-3 / 4X1 / 2 Dielektrinen liitos 3/4 x 1/2 tuuman täyttö x juote | AE3JGP 5DMG8

WATTS 3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2 dielektrinen liitos 3/4 x 1/2 tuuman fip x juotos

Varastossa
Tuote: AE3JGP Model: 3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2Ristiviite: 5DMG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Rungon materiaaliTeräs ja messinki
Yhteyden tyyppiFIP x juote
TiivistemateriaaliBuna-N
Kuusiokoko1.625 "
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
MutterimateriaaliTeräs
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristemateriaali (polysulfoni)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2 dielektrinen liitos 3/4 x 1/2 tuuman fip x juotos
€21.46 / yksikkö