Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/4 LFSL100XL-150/210 Temperature Pressure Relief Valve, NPT, NPT, 3/4 Inch Inlet Size, 3/4 Inch Outlet Size | CU9TYT 794JR1

WATTS 3/4 LFSL100XL-150/210 Temperature Pressure Relief Valve, NPT, NPT, 3/4 Inch Inlet Size, 3/4 Inch Outlet Size

Varastossa
Tuote: CU9TYT Model: 3/4 LFSL100XL-150/210Ristiviite: 794JR1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian tyyppiRungon materiaaliSisääntulon kokoTermostaatin anturin pituusTuloaukon tyyppieräMaks. LämpötilaValmistaja SarjaHinta
WATTS 240X6-125-210-1" lämpötilan paineenalennusventtiili 125psi | AH2NHX 29YM29 240X6-125-210-1"FNPTPronssi1"-MNPTLämpötilan ja paineenpoistoventtiili210-astetta F-€1,246.18
WATTS 1XL-8-150210 Lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 150 psi, 8 tuuman laajennustermostaatti | BP3BDB 0004497 1XL-8-150210-Pronssi1 / 2 "8"-Lämpötila- ja paineenpoistoventtiili--€58.34
WATTS 1L-2-150210 Lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, 1/2 tuuman koko, 150 Psi:n poistopaine | BP3GNX 0002268 1L-2-150210Nainen kierrettyPronssi1 / 2 "2"UroslankaLämpötilan ja paineenpoistoventtiili-1L€57.94
WATTS LF1X-L8 150-210 1/2 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, 150 psi poistopaine | BP4FVP 0121326 LF1X-L8 150-210 1/2Nainen kierrettyLyijytön kupari piiseos1 / 2 "-UroslankaLämpötilan ja paineenpoistoventtiili210 astetta FLF1L€76.59
WATTS 1XL-150210 1/2 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 150 psi, 4 tuuman laajennustermostaatti | BP4QTY 0004494 1XL-150210 1/2-Pronssi1 / 2 "4"-Lämpötila- ja paineenpoistoventtiili--€55.10
WATTS 100DT lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, PVC | BR7YLH 0066125 100DT-PVC---Lämpötilan ja paineenpoistoventtiili-100DT€14.07
WATTS 1 LF 240X 125 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, FNPT, 1 tuuman tulokoko, 1 tuuman ulostulon koko | CJ3PTU 5DLZ0 1 LF 240X 125-----Lämpötilan ja paineenpoistoventtiili--€1,224.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/4 LFSL100XL-150/210 Temperature Pressure Relief Valve, NPT, NPT, 3/4 Inch Inlet Size, 3/4 Inch Outlet Size
€111.10 / yksikkö