Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/4 LF8BI Vacuum Breaker 3/4 tuuman Ght Lyijytön messinki | AF9TKX 30UK52

WATTS 3/4 LF8BI Vacuum Breaker 3/4 tuuman Ght lyijytön messinki

Varastossa
Tuote: AF9TKX Malli: 3/4 LF8BIRistiviite: 30UK52

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
NoudattaminenASSE 1011, ANSI A112.1.3, NSF-lyijytön
Yhteyden tyyppiGHT
Korkeus1.5 "
MateriaaliLyijytön messinki
Max. Paine125 psi
TiivistäSilikoni
Koko3 / 4 "
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481301090

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WATTS LFFRVB-B Vacuum Breaker, 1/2 tuuman koko | BQ9RMH 0239882 LFFRVB-BIlmakehän tyhjiökatkaisin€112.16
Tarjouspyyntö
WATTS LFFRVB-A-imurit, 3/8 tuuman koko | BQ9RMJ 0239881 LFFRVB-AIlmakehän tyhjiökatkaisin€100.36
Tarjouspyyntö
WATTS 800M4-FR jäätymisenkestävä tyhjiömurskain, 1 1/4 tuuman koko, FNPT, valettu pronssi, 8 7/8 tuuman leveys | CJ2FYH 36JD34 800M4-FRTyhjiökatkaisija€962.67
Tarjouspyyntö
WATTS 2" LF800M4-QT paineimurikuorma | CU9TXA 522P32 2" LF800M4-QTPainepuristin€5,945.68
WATTS 1 1/2 188A tyhjiömurskain, 1 1/2 tuuman koko, FNPT-liitäntä, messinki, 3 5/8 tuuman leveys | CU9TXB 793HN4 1 1/2 188ATyhjiökatkaisija€828.21
WATTS 1 1/2 LF800M4-FR tyhjiömurskain, 1 1/2 tuuman koko, FNPT-liitäntä, lyijytön kuparivalettu silikoniseos | CU9TXC 793HU1 1 1/2 LF800M4-FRTyhjiökatkaisija€1,919.48
WATTS 1 1/2 LF800M4-QT tyhjiömurskain, 1 1/2 tuuman koko, FNPT-liitäntä, lyijytön kupari-silikoniseos | CU9TXD 793HT5 1 1/2 LF800M4-QTTyhjiökatkaisija€1,735.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/4 LF8BI Vacuum Breaker 3/4 tuuman Ght lyijytön messinki
€19.98 / yksikkö