Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/4 LF70A-sekoitusventtiili lyijytön messinki 150 Psi | AB8QXW 26X131

WATTS 3/4 LF70A sekoitusventtiili Lyijytön messinki 150 Psi

Varastossa
Tuote: AB8QXW Malli: 3/4 LF70ARistiviite: 26X131

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Virtausnopeus10 gpm 10 psi: ssä
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiHiki
Max. Paine150 psi
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiHiki
Kokonaiskorkeus4.125 "
kokonaisleveys2.75 "
Temp. alue120 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
WATTS 1/2 LF70A-F-sekoitusventtiili lyijytön messinki | AB8QYC 26X141 1/2 LF70A-F5.5 gpm 10 psi: ssä1 / 2 "1 / 2 "3 11 / 16 "2.031 "€107.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/4 LF70A sekoitusventtiili Lyijytön messinki 150 Psi
€163.20 / yksikkö