ENERPAC IPE15065 Hydraulinen puristin 150 tonnin sähköpumppu | AF8FLF 25TU62

ENERPAC IPE15065 hydraulipuristin 150 tonnin sähköpumppu

Tuote: AF8FLF Malli: IPE15065Ristiviite: 25TU62
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€72,139.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Koko150 sävyinen.
Sylinterin aivohalvaus13 "
SylinterityyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Mitat B28 "
Mitat C54.5 "
Mitat D10 "
Mitat E48 "
Mitat F67.17 "
Mitat G9.12 "
Mitat H3.09 "
Ulottuvuus J44 "
Ulottuvuus K13.12 "
Mitat L21.85 "
Mitta M47.75 "
Mitat N90 "
Max. Sängyn leveys48 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Max. Pystysuuntainen päivänvalo48.5 "
Min. Mitta A12.5 "
Mx. Mitta A48.5 "
Virtalähdesähköinen
Virtalähdeventtiilisähköinen
Painamalla Speed15.4 tuumaa / s
Nopea etenemisnopeus2.2 tuumaa / s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1719.702
Laivan korkeus (cm)228.6
Laivan pituus (cm)171.45
Laivan leveys (cm)179.07
HS-koodi8462918090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoSylinterityyppiMitat HUlottuvuus JMitta MMax. Sängyn leveysMax. Pystysuuntainen päivänvaloHinta
ENERPAC IPE1215 H-kehyksen lattiapuristin 10 tonnia | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€11,911.87
ENERPAC IPA-1220 H -kehyspuristinsarja | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,436.09
ENERPAC IPA-2520 H -kehyspuristinsarja | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€14,994.00
Tarjouspyyntö
ENERPAC IPE-10060 H -kehyspuristinsarja | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 sävyinen.Kaksitoiminen, hydraulinen paluu8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€46,216.10
ENERPAC IPE-5060 H -kehyspuristinsarja | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 sävyinen.Kaksitoiminen, hydraulinen paluu8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€35,398.13
ENERPAC IPH-1240 H -kehyspuristinsarja | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€4,590.42
ENERPAC IPH-2531 H -kehyspuristinsarja | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€17,422.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC IPE15065 hydraulipuristin 150 tonnin sähköpumppu
€72,139.90 / yksikkö