Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/4 LF 3005-3 / 4A Dielektrinen liitos 3 / 4in Mip x Juotos 250psi | AE3JGN 5DMG7

WATTS 3/4 LF 3005-3/4A dielektrinen liitos 3/4 tuumaa Mip x juotos 250psi

Varastossa
Tuote: AE3JGN Malli: 3/4 LF 3005-3/4ARistiviite: 5DMG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Rungon materiaaliSilitysrauta ja messinki
Yhteyden tyyppiMIP x juote
TiivistemateriaaliBuna-N
Kuusiokoko1.625 "
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
MutterimateriaaliTeräs
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristemateriaali (polysulfoni)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoHinta
WATTS 1/2 LF 3005-1 / 2A dielektrinen liitos 1/2 tuuman Mip x juote 250psi | AE3JGM 5DMG6 1/2 LF 3005-1/2A1.5 "1 / 2 "€17.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/4 LF 3005-3/4A dielektrinen liitos 3/4 tuumaa Mip x juotos 250psi
€21.98 / yksikkö