MILWAUKEE 5446-21 purkuvasara Sds Max AC7DNK 38D240

MILWAUKEE 5446-21 Demolition Hammer Sds Max

Varastossa
Tuote: AC7DNK Malli: 5446-21Ristiviite: 38D240

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,240.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjäytysvasara
Ampeeria14.0
Vahvistimet @ 120V14.0
Iskut minuutissa2200/2840
Drive SystemSDS Max
Kahvan tyyppiD Kahva
Vaikutusenergia8.8 Ft.-Lb.
Työkalun pituus18 "
Työkalujen säilytys sisältyyPurkuvasarat
Työkalun paino15.9 paunaa
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.06
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)47.24
HS-koodi8467290080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIskut minuutissaKahvan tyyppiTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MILWAUKEE 5339-21 Sds-max purkuvasara 14.0 A | AC7DND 38D233 5339-21975 ja 1950D-kahva27.5 "27.75 paunaa€1,464.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 5446-21 Demolition Hammer Sds Max
€1,240.34 / yksikkö