Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 26aRK Pilot Rebuild -sarja käytettäväksi 6akw0 |: n kanssa AE7UEH 6AKW1

WATTS 26aRK Pilot Rebuild Kit käytettäväksi 6akw0 kanssa

Varastossa
Tuote: AE7UEH Malli: 26aRKRistiviite: 6AKW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilotin uudelleenrakennussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WATTS CP15RK Pilot Rebuild -sarja käytettäväksi AE7UER: n kanssa AE7UEU 6AKX1 CP15RK€236.20
WATTS CP16RK Pilot Rebuild Kit | CJ2ZXD 6AKX2 CP16RK€352.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 26aRK Pilot Rebuild Kit käytettäväksi 6akw0 kanssa
€73.38 / yksikkö