WATTS 252A 10-50 1/2 Steam Pressure Regulator, 10 To 50 Psi, 1/2 Inch Size, Bronze | BP2ZVM 0839721

WATTS 252A 10-50 1/2 höyrynpaineensäädin, 10 - 50 Psi, 1/2 tuuman koko, pronssi

Varastossa
Tuote: BP2ZVM Malli: 252A 10-50 1/2Ristiviite: 0839721

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,119.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrynpaineen säädin
Säädettävä PSI-alue10 - 50 Psi
Säädettävä alennettu painealue10 - 50 psi
Rungon materiaaliPronssi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Käyttölämpötila300 astetta F
Max. Työpaine300 PSI
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineen asetusalue3.4 Bar
TyyliStandardi
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5316

Tuotteen yksityiskohdat:

Höyrynpaineensäädin, 10 - 50 Psi, 1/2 tuuman koko, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettävä alennettu painealueRungon materiaaliSisääntulon kokoMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS 152AT-003015 3/4 höyrynpaineensäädin, 3–15 psi, 3/4 tuuman koko, silitysrauta | BP2PZH 0832132 152AT-003015 3/4-Rauta3 / 4 "20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "€1,751.95
WATTS 152A-010030 1 1/4 höyrynpaineensäädin, 10–30 psi, 1 1/4 tuuman koko, silitysrauta | BP2PZJ 0830960 152A-010030 1 1/410 - 30 psiRauta1 1 / 4 "200 PSI33 astetta F1-1 / 4 "€2,682.18
Tarjouspyyntö
WATTS 152AT-030100 höyrynpaineensäädin, 30–100 psi, koko 2 tuumaa, rauta | BP2PZK 0831012 152AT-03010030 - 100 psiRauta2"300 PSI33 astetta F2"€4,678.84
Tarjouspyyntö
WATTS 152AT-003015 1/2 höyrynpaineensäädin, 3–15 Psi, 1/2 tuuman koko, silitysrauta | BP2PZL 0832131 152AT-003015 1/23 - 15 psiRauta1 / 2 "300 PSI33 astetta F1 / 2 "€1,456.14
WATTS 152AT-30140 3/4 höyrynpaineensäädin, 30–140 psi, 3/4 tuuman koko, rauta | BP2PZM 0832133 152AT-30140 3/4-Rauta3 / 4 "20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "€1,751.95
WATTS 152AT-010050 Höyrynpaineensäädin, 10–50 Psi, 3/4 tuuman koko, silitysrauta | BP2PZN 0832134 152AT-01005010 - 50 psiRauta3 / 4 "300 PSI33 astetta F3 / 4 "€1,751.95
WATTS 101033 höyrynpaineensäädin, 3/4 tuuman koko, rautarunko | BP2PZP 0832140 101033------€1,635.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 252A 10-50 1/2 höyrynpaineensäädin, 10 - 50 Psi, 1/2 tuuman koko, pronssi
€2,119.80 / yksikkö