Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 2000S 3/4 virtauksen takaiskuventtiili 3/4 tuuman hiki pronssi | AD6RWP 4A816

WATTS 2000S 3/4 virtauksen takaiskuventtiili 3/4 tuuman hikipronssi

Varastossa
Tuote: AD6RWP Malli: 2000S 3/4Ristiviite: 4A816

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen tarkistusventtiili
Pituus3"
MateriaaliPronssi
Max. Paine50 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
AsennusasentoVaakasuora
Kokonaiskorkeus3.625 "
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliAsennusasentoKokonaiskorkeusKokoHinta
WATTS 2000 1 1/4" virtauksen takaiskuventtiili 1-1/4 tuuman Fnpt valurauta | AD6RWN 4A815 2000 1 1/4 "4.75 "ValurautaVaaka tai kulma5.625 "1.25 "€143.64
WATTS 2000S 1 virtauksen takaiskuventtiili, pronssi, 1 tuuman koko, 3 3/4 tuuman pituus, vaakasuora asennus | CJ2FQQ 4A817 2000S 1-----€129.24
Tarjouspyyntö
WATTS 2000 1" virtauksen takaiskuventtiili, valurauta, 1 tuuman koko, 4 1/4 tuuman pituus, vaaka- tai kulmakiinnitys | CJ2FQR 4A814 2000 1 "-----€116.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 2000S 3/4 virtauksen takaiskuventtiili 3/4 tuuman hikipronssi
€135.87 / yksikkö