WATTS 2 varoventtiili 740 x 2-2 / 1 tuumaa 2 Psi | AC30KTW 8AZD3

WATTS 2 740 turvapaineventtiili 2 x 2-1/2 tuumaa 30 Psi

Varastossa
Tuote: AC8KTW Malli: 2 740Ristiviite: 3AZD5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,269.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliValurauta
BtuH5,250,000
LevymateriaaliBuna-N
Tehdasasetus30 psi
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko2.5 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus11.625 "
Kokonaispituus6.75 "
Painealue30 - 75 psi
Istuimen materiaaliMetalli
JousimateriaaliMessinki
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.23
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 2 740 turvapaineventtiili 2 x 2-1/2 tuumaa 30 Psi
€1,269.45 / yksikkö