GPIMETERS V25-024AD Fuel Transfer Pump, 24 VDC, 25 GPM GPM, 18 ft Hose Length, Cast Iron, Auto, 2/5 | CP6PUC 60YR76

GPI V25-024AD Polttoaineen siirtopumppu, 24 VDC, 25 GPM GPM, 18 jalkaa letkun pituus, valurauta, automaattinen, 2/5

Varastossa
Tuote: CP6PUC Malli: V25-024ADRistiviite: 60YR76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,586.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI V25-024AD Polttoaineen siirtopumppu, 24 VDC, 25 GPM GPM, 18 jalkaa letkun pituus, valurauta, automaattinen, 2/5
€1,586.39 / yksikkö