Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 174A-80 1 1/2 kattilan paineenalennusventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 80 psi paineenalennuspaine | BP4NTX 0276771

WATTS 174A-80 1 1/2 kattilan paineenalennusventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 80 psi:n alennuspaine

Varastossa
Tuote: BP4NTX Malli: 174A-80 1 1/2Ristiviite: 0276771

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,591.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Purkauskapasiteetti4360000 btuh 80 psi:llä
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila250 astetta F
Max. Työpaine60 psi
Valmistaja Sarja174A
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue30 - 150 psi
Vapautuspaine80 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735

Tuotteen yksityiskohdat:

Kattilan paineenalennusventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 80 psi:n alennuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkauskapasiteettiSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpainePoistoaukon kokoVapautuspaineHinta
WATTS 174A-045 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 45 psi, 875000 Btu | BP2VVV 162A21 174A-045 3/4-3 / 4 "250 astetta F-3 / 4 "45 Psi€406.17
WATTS 174A-030 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 30 psi, 650000 Btu | BP3CQU 162A20 174A-030 3/4-3 / 4 "250 astetta F-3 / 4 "30 Psi€216.90
WATTS 174A-060 3/4 kattilan paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 60 psi:n alennuspaine | BP3MJK 0274547 174A-060 3/4-3 / 4 "250 astetta F-3 / 4 "60 Psi€320.08
WATTS 174A-Z3-T-100 Kattilan paineenalennusventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 100 psi:n alennuspaine | BP3ZGZ 0279112 174A-Z3-T-1009970000 btuh 100 psi:llä2"250 astetta F-2"100 Psi€2,448.83
Tarjouspyyntö
WATTS 174A-65 1 1/4 kattilan paineenalennusventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 65 psi:n alennuspaine | BP4NTA 0275830 174A-65 1 1/43041000 btuh 65 psi:llä1 1 / 4 "250 astetta F49 psi1-1 / 4 "65 Psi€1,152.31
WATTS 174A-135 1 1/4 kattilan paineenalennusventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 135 psi:n alennuspaine | BP4NTB 0276054 174A-135 1 1/45758000 btuh 135 psi:llä1 1 / 4 "250 astetta F101 psi1-1 / 4 "135 Psi€1,152.31
WATTS 174A-35 1 1/2 kattilan paineenalennusventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 35 psi:n alennuspaine | BP4NTC 0276349 174A-35 1 1/22250000 btuh 35 psi:llä1 1 / 2 "250 astetta F25 psi1-1 / 2 "35 Psi€1,591.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 174A-80 1 1/2 kattilan paineenalennusventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 80 psi:n alennuspaine
€1,591.51 / yksikkö