WATTS 174-Z3-T 100 kattilan paineenalennusventtiili, tuloaukon koko 1 tuumaa, paineenalennuspaine 100 psi

Tuote: BP3ZGN Malli: 174-Z3-T 100Ristiviite: 0279095
€709.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliPronssi
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila250 astetta F
Valmistaja Sarja174A
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue30 - 150 psi
Vapautuspaine100 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 174-Z3-T 100 kattilan paineenalennusventtiili, tuloaukon koko 1 tuumaa, paineenalennuspaine 100 psi
€709.84 / yksikkö