Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 152A 3-15 Höyrynpaineensäädin 3/4 tuumaa 3-15psi | AH6VXT 36JA84

WATTS 152A 3-15 höyrynpaineensäädin 3/4 tuumaa 3-15psi

Varastossa
Tuote: AH6VXT Malli: 152A 3-15Ristiviite: 36JA84

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,539.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProsessin höyrynpaineen säädin
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus8 15 / 16 "
Pituus6"
MateriaaliRauta
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila300-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Paineen säätöalue3 - 15 psi
SiiviläEi
Venttiilin tyyppiKeskimääräinen kapasiteetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6575
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPutken kokoHinta
WATTS 152A 3-15 Höyrynpaineen säädin 1/2 tuumaa 3-15psi | AH6VXP 36JA81 152A 3-158 15 / 16 "6"1 / 2 "€1,264.96
WATTS 152A 3-15 Höyrynpaineen säädin 1 tuumaa 3-15 psi | AH6VXW 36JA87 152A 3-159 11 / 16 "7.5 "1"€2,034.06
WATTS 152A 3-15 Höyrynpaineen säädin 1-1 / 4in 3-15psi | AH6VXZ 36JA90 152A 3-159 11 / 16 "7.5 "1.25 "€2,598.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 152A 3-15 höyrynpaineensäädin 3/4 tuumaa 3-15psi
€1,539.31 / yksikkö