Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1015RB-0806 Alennusliitos, 1/2 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BR9HQN 0666114

WATTS 1015RB-0806 Alennusliitos, 1/2 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine

Varastossa
Tuote: BR9HQN Malli: 1015RB-0806Ristiviite: 0666114

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Suorittaa loppuunpolypropeeni
AsennustyyppiLiitto
Tulomateriaalipolypropeeni
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
Materiaalipolypropeeni
Max. Työpaine10.3 Bar
Valmistaja Sarja1015RB
Min. Lämpötila33 astetta F
Outlet-materiaalipolypropeeni
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Dia ulkopuolella.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennusliitos, 1/2 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoDia ulkopuolella.Hinta
WATTS 1015RB-0604 Alennusliitos, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BR9FNQ 0666113 1015RB-06043 / 8 "1 / 4 "13 / 16 "€33.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1015RB-0806 Alennusliitos, 1/2 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine
€45.44 / yksikkö