BAILEIGH INDUSTRIAL DP-1000VS lattiaporakone, hihna, säädettävä, 150 RPM 3000 RPM, 230 VAC /Yksivaiheinen | CN9AVM 31XU86

BAILEIGH INDUSTRIAL DP-1000VS Floor Drill Press, Belt, Variable, 150 RPM 3000 RPM, 230 VAC /SinglePhase

Varastossa
Tuote: CN9AVM Model: DP-1000VSRistiviite: 31XU86

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,462.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 260.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BAILEIGH INDUSTRIAL DP-1250VS lattiaporakone, hihna, säädettävä, 85 RPM 2000 RPM, 230 VAC /Yksivaiheinen | CN9AVN 31XU87 DP-1250VS€8,126.36
BAILEIGH INDUSTRIAL DP-1500VS lattiaporakone, hihna, säädettävä, 85 RPM 2000 RPM, 230 VAC /yksivaiheinen | CN9AVP 15V796 DP-1500VS€9,912.60
BAILEIGH INDUSTRIAL DP-1250VS-HS lattiaporakone, hihna, säädettävä, 85 RPM 4000 RPM, 230 VAC /Yksivaiheinen | CN9AVQ 31XU88 DP-1250VS-HS€10,474.91
BAILEIGH INDUSTRIAL DP-1500G lattiaporakone, hammaspyöräinen, säädettävä, 108 RPM 1, 800 RPM, 26 tuuman kääntö, 9 A | CN9AVR 31XU89 DP-1500G€8,861.49
BAILEIGH INDUSTRIAL DP-1000G lattiaporakone, hammaspyöräinen pää, säädettävä, 125 RPM 1, 740 RPM, 10 3/8 tuuman kääntö | CN9AVT 31XU85 DP-1000G€6,596.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL DP-1000VS Floor Drill Press, Belt, Variable, 150 RPM 3000 RPM, 230 VAC /SinglePhase
€6,462.03 / yksikkö