Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT Auto Dual -ilmaventtiili kuuma ja kylmä 1/8 tuumaa | AC8WTQ 3EJF7

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT automaattinen kaksoisilmaventtiili kuuma ja kylmä 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8WTQ Malli: 1/8 DUO-VENT NPTRistiviite: 3EJF7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen kaksoisilmaventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kelluva materiaalipolyeteeni
Sisääntulon koko1 / 8 "
Max. Paine150 psi
Min. Paine1.45 psi
Temp. alue33 astetta 240 astetta F
Tuuletus Dia.15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1872
Laivan korkeus (cm)11.3
Laivan pituus (cm)22.2
Laivan leveys (cm)15.9
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuuletusaukon korkeus (3 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT automaattinen kaksoisilmaventtiili kuuma ja kylmä 1/8 tuumaa
€18.87 / yksikkö