Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-57-3500 Kierretty teräs Hawg-leikkuri 3-1 / 2 tuumaa | AG6VFK 48Z616

MILWAUKEE 49-57-3500 Kierreteräksinen Hawg-leikkuri 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6VFK Malli: 49-57-3500Ristiviite: 48Z616

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,264.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen reikäleikkuri
Maks. Leikkaussyvyys2"
Hampaiden lukumäärä7
Näin Dia.3.5 "
Varren koko3 / 4 "
Kierteen kokoM18 x 1.5
HammasmateriaaliKovametallia on kulunut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8207504060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava arbor-numero: herra. Nro 49-57-0010,49-57-0030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaiden lukumääräNäin Dia.KokoHinta
MILWAUKEE 49-57-1312 Kierretty teräs Hawg-leikkuri 1-5 / 16 tuumaa | AD6QZX 48Z582 49-57-131261-5 / 16 "1 5 / 16 "€282.41
MILWAUKEE 49-57-1437 Kierretty teräs Hawg-leikkuri 1-7 / 16 tuumaa | AD6QZY 48Z585 49-57-143761.437 "1-7 / 16 "€310.42
MILWAUKEE 49-57-1750 Kierretty teräs Hawg-leikkuri 1-3 / 4 tuumaa | AD6QZZ 48Z593 49-57-175061.75 "1 3 / 4 "€488.42
MILWAUKEE 49-57-1812 Kierretty teräs Hawg-leikkuri 1-13 / 1 tuumaa | AD6RAA 48Z595 49-57-181261-13 / 16 "1-13 / 1 "€466.96
MILWAUKEE 49-57-2060 Kierretty teräs Hawg-leikkuri 2-1 / 16 tuumaa | AD6RAB 48Z602 49-57-206072-1 / 16 "2-1 / 16 "€635.81
MILWAUKEE 49-57-2120 Kierretty teräs Hawg-leikkuri 2-1 / 8 tuumaa | AD6RAC 48Z603 49-57-212072.125 "2 1 / 8 "€607.27
MILWAUKEE 49-57-2250 Kierretty teräs Hawg-leikkuri 2-1 / 4 tuumaa | AD6RAD 48Z604 49-57-225072.25 "2 1 / 4 "€698.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-57-3500 Kierreteräksinen Hawg-leikkuri 3-1/2 tuumaa
€1,264.37 / yksikkö