Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1/4 SVS 2 höyrynpoistoventtiili, ei säädettävissä Suora 1/4 tuumaa | AC8WTV 3EJG3

WATTS 1/4 SVS 2 höyrynpoistoventtiili Ei-säädettävä suora 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8WTV Malli: 1/4 SVS 2Ristiviite: 3EJG3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kelluva materiaaliMessinki
Sisääntulon koko1 / 4 "
Max. Paine10 psi
Min. Paine10 psi
Tuuletus Dia.1-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)11.3
Laivan pituus (cm)22.2
Laivan leveys (cm)15.9
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuuletusaukon korkeus (3-1 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
WATTS 3/4 SVS 3 3 / 4mipx1 / 2fip -höyrynpoistoventtiili, ei säädettävä, suora 3/4-tuumainen | AC8WTW 3EJG4 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fip3 / 4 "€43.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1/4 SVS 2 höyrynpoistoventtiili Ei-säädettävä suora 1/4 tuumaa
€37.75 / yksikkö