Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1/2 TBD1156F Vedenpaineensäädin, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.9 baarin paine | CB3APK 0386419

WATTS 1/2 TBD1156F vedenpaineensäädin, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.9 baarin paine

Varastossa
Tuote: CB3APK Malli: 1/2 TBD1156FRistiviite: 0386419

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen säätöventtiili
Säädettävä alennettu painealue8 - 21 psi
Rungon materiaaliPronssi
TuloliitäntäUnionin yhteinen
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiftp laajennus
Tuloaukon tyyppiUnionin yhteinen
JohtaaEsitä
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttölämpötila212 astetta F
Max. Työpaine100 PSI
Valmistaja SarjaBD1156F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineen asetusalue1 Bar
SiiviläKyllä
TyyliStandardi
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7327

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpaineensäädin, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.9 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyöpaineSäädettävä alennettu painealueRungon materiaaliValmistaja SarjaMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
WATTS 263A-G-50-175 1/2 vedenpaineensäädin, 50-175 psi, 1/2 tuuman koko, messinki, 3-tie | BP2MPP 0335055 263A-G-50-175 1/2300 PSI50 - 175 psiMessinki--Nainen kierretty--€449.74
Tarjouspyyntö
WATTS 263A-1-25 1/2 vedenpaineensäädin, 1-25 psi, 1/2 tuuman koko, messinki, 3-tie | BP2MQA 0335025 263A-1-25 1/2300 PSI1 - 25 psiMessinki--Nainen kierretty--€333.04
Tarjouspyyntö
WATTS 263A-G-1-25 1/2 vedenpaineensäädin, 1-25 psi, 1/2 tuuman koko, messinki, 3-tie | BP2MQC 0335058 263A-G-1-25 1/2300 PSI1 - 25 psiMessinki--Nainen kierretty--€449.74
Tarjouspyyntö
WATTS H560-0-60 3/4 vedenpaineensäädin, naarasletku x urosletku, koko 3/4 tuumaa, 10-60 psi | BP2MRM 0355010 H560-0-60 3/4150 psi10 - 60 psiMessinki-33 astetta FNainen kierretty--€258.49
Tarjouspyyntö
WATTS 26A-10-125 3/8 vedenpaineensäädin, 3/8 tuuman koko, 10 - 125 psi | BP3ZGV 0103200 26A-10-125 3/8300 PSI10 - 125 psiMessinki--Nainen kierretty--€239.04
Tarjouspyyntö
WATTS LFH560G 3/4 vedenpaineensäädin, 3/4 tuuman tuloaukko, 21 baarin paine | BP4WXP 0121265 LFH560G 3/421 Bar-Lyijytön messinkiLFH56033 astetta F-3 / 4 "Nainen kierretty€444.05
WATTS 1156F-STD 1/2 vedenpaineensäädin, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.8 baarin paine | BP6EAW 0386425 1156F-STD 1/26.8 Bar-Pronssi1156F33 astetta F-1 / 2 "Nainen kierretty€103.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1/2 TBD1156F vedenpaineensäädin, 1/2 tuuman tuloaukko, 6.9 baarin paine
€184.23 / yksikkö