Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1/2 BD1156F Syöttöveden paineensäädin, 1/2 tuuman tuloaukko, 100 Psi höyrynpaine | BZ6NDR 0386467

WATTS 1/2 BD1156F syöttöveden paineensäädin, 1/2 tuuman tuloaukko, 100 psi höyrynpaine

Varastossa
Tuote: BZ6NDR Malli: 1/2 BD1156FRistiviite: 0386467

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen säätöventtiili
Rungon materiaaliValettu pronssi
Vartalo tyyliLinjassa
VirtausnopeusSuuri kapasiteetti
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Max. Paine100 psi
Maks. Höyrynpaine100 Psi
Maks. Lämpötila212 astetta F
Maks. Vedenpaine9999 Psi
Valmistaja SarjaBD1156F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
SiiviläKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6904

Tuotteen yksityiskohdat:

Syöttöveden paineensäädin, 1/2 tuuman tuloaukko, 100 psi höyrynpaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. VedenpainePoistoaukon kokoHinta
WATTS BD1156F 3/4 syöttöveden paineensäädin, 3/4 tuuman tuloaukko, 100 psi höyrynpaine | CB3APL 0386456 BD1156F 3/43 / 4 "100 psi3 / 4 "€166.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1/2 BD1156F syöttöveden paineensäädin, 1/2 tuuman tuloaukko, 100 psi höyrynpaine
€134.63 / yksikkö