WATTS 1 1/2 LF909M1-QT pienennetyn paineen vyöhykkeen takaiskuvirtauksen estäjä | AA7EFW 15W051

WATTS 1 1/2 LF909M1-QT alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä

Varastossa
Tuote: AA7EFW Malli: 1 1/2 LF909M1-QTRistiviite: 15W051

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,485.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Rungon materiaaliPronssi
YhteysFNPT
Pituus23.5 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Koko1.5 "
Temp. alue33 astetta 140 astetta F
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.7975
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteysPituusKokoTemp. alueLeveysHinta
WATTS 3/4 LF909-QT pienennetyn paineen vyöhykkeen paluuvirtauksen estäjä | AA7EFT 15W048 3/4 LF909-QTPronssiFNPT17 "3 / 4 "33 astetta 140 astetta F10.25 "€1,495.36
WATTS 1 LF909-QT alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä, 1 tuuman FNPT | AA7EFU 15W049 1 kpl LF909-QTPronssiFNPT17 "1"33 astetta 140 astetta F10.25 "€2,068.04
WATTS 1 1/4 LF909M1-QT -alennetun paine-alueen paluuvirtauksen estäjä | AA7EFV 15W050 1 1/4 LF909M1-QTPronssiFNPT23.5 "1.25 "33 astetta 140 astetta F13.5 "€3,236.22
WATTS 2 LF909M1-QT -alennetun paine-alueen paluuvirtauksen estäjä | AA7EFX 15W052 2 kpl LF909M1-QTPronssiFNPT23.5 "2"33 astetta 140 astetta F13.5 "€3,370.62
WATTS 2 1/2 LF909-DNRS alennetun paineen vyöhykkeen paluuvirtauksen estäjä | AB8QXJ 26X120 2 1/2 LF909-DNRSValurautalaipallinen41.25 "2.5 "33 astetta 110 astetta F13 1 / 16 "-
Tarjouspyyntö
WATTS 3 LF909-DNRS-alennetun painealueen takaiskuvirtauksen estäjä | AB8QXK 26X121 3 LF909-DNRSValurautalaipallinen41.25 "3"33 astetta 110 astetta F14 1 / 16 "-
Tarjouspyyntö
WATTS 4 LF909-DNRS-alennetun painealueen takaiskuvirtauksen estäjä | AB8QXL 26X122 4 LF909-DNRSValurautalaipallinen55.13 "4mm33 astetta 110 astetta F34.12 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1 1/2 LF909M1-QT alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä
€3,485.67 / yksikkö