Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF25AUB-Z3 (W/PRESS) 1 1/4 vedenpaineen alennusventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine | CA4EFF 0125574

WATTS LF25AUB-Z3 (W/PRESS) 1 1/4 vedenpaineen alennusventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine

Varastossa
Tuote: CA4EFF Malli: LF25AUB-Z3 (W/PRESS) 1 1/4Ristiviite: 0125574

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€691.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
LevymateriaaliEPDM
Sisääntulon koko1-1 / 4 "
Tuloaukon tyyppilehdistö
JohtaaEi läsnä
Max. Työpaine20.7 Bar
Valmistaja SarjaLF25AUB-Z3
Min. Lämpötila33 astetta F
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppilehdistö
Paineen asetusalue3.4 Bar
SiiviläKyllä
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.717

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpaineen alennusventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoSäädettävä alennettu painealueRungon materiaaliTuloaukon tyyppiPituusMateriaaliMax. TyöpaineMin. LämpötilaHinta
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Lyijytön messinki--€250.40
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Lyijytön messinki--€268.59
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 -paineenalennusventtiili 1 tuumaa | AE3JFC 5DMA7 1 kpl LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "Lyijytön messinki--€367.71
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1 / 4 tuumaa | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Lyijytön messinki--€626.10
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1 / 2 tuumaa | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Lyijytön messinki--€863.53
WATTS 2 LF 25AUBZ3 -vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa | AE3JFF 5DMC0 2 kpl LF 25AUBZ3----9.437 "Lyijytön messinki--€1,074.49
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 vesipaineen alennusventtiili 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Lyijytön messinki--€237.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF25AUB-Z3 (W/PRESS) 1 1/4 vedenpaineen alennusventtiili, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine
€691.49 / yksikkö